NEC三菱
NEC三菱の 店舗運営用品
NEC三菱の 値付け/タグ用品
NEC三菱の 感熱・製品ラベルプリンター
MultiCoder PR-T300S2シリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02666539
品番
PR-T300S2DCU
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
狭いデスクの上や窓口カウンターにもぴったりフィット。、小さなボディに使いやすさと高性能を凝縮し、さまざまな用途に対応可能。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令(2023年9月時点):対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:あり エコシンボル●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等)適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプタ、ACコード(同梱品) 本体:特定電気用品、特定電気用品以外の電気用品の対象外であるため
アズワン品番
67-7230-04