MultiCoder PR-T300S2シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02666557 品番PR-T300S2DXUR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥168,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

狭いデスクの上や窓口カウンターにもぴったりフィット。、小さなボディに使いやすさと高性能を凝縮し、さまざまな用途に対応可能。

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令(2023年9月時点):対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:あり エコシンボル●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等)適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプタ、ACコード(同梱品) 本体:特定電気用品、特定電気用品以外の電気用品の対象外であるため アズワン品番67-7230-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする