Schaffner EMCフィルタ 単相 500mA 基板実装 2.2nF 24 mH 0.373 mA Single Stage 1MΩ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02667081 品番FN406-0.5-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様●最大定格電流: 500mA●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: 基板実装●終端スタイル: ピン●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 45mm●奥行き: 15mm●高さ: 29.5mm●インダクタンス: 24 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●基準適合: UL 94 V-0●UL認定、CSA認定、VDE. FN 406シリーズ. FN406基板フィルタは、簡単で迅速かつコンパクトな基板取り付け用に設計された単相フィルタです。 目的の標準製品を製作できるよう、幅広い定格電流と医療タイプを用意しています。 電気 / 電子機器、小型から中型の機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、テスト / 計測器、医療機器などの幅広い用途に使用することができます。. コンパクトで基板実装可能なデザイン 低プロファイル オプションの医療用バージョン(Bタイプ) 高飽和抵抗と優れた温度特性を備えたチョークに基づいて、卓越した伝導減衰性能を発揮 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする