STマイクロ, トライアック, 800V, 25A, 3-Pin RD-91

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 02667090 品番 BTA25-600B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様●定格平均オン電流: 25A●実装タイプ: パネルマウント●パッケージタイプ: RD-91●最大ゲートトリガー電流: 100mA●繰返しピーク逆方向電圧: 800V●サージ電流レーティング: 260A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 80mA●寸法: 40×27×14mm●長さ: 40mm●幅: 27mm●高さ: 14mm●ピークオンステージ電圧: 1.55V●STMicroelectronics 25 → 40 A トライアック RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする