ローム Nチャンネル MOSFET20 V 100 mA 表面実装 パッケージSOT-723 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(150個) 注文コード02667135 品番RUM001L02T2CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 100 mA●最大ドレイン-ソース間電圧: 20 V●パッケージタイプ: SOT-723●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 18 Ω●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 1V●最低ゲートしきい値電圧: 0.3V●最大パワー消費: 150 mW●最大ゲート-ソース間電圧: -8 V, +8 V●動作温度 Max: +150 ℃mm●順方向ダイオード電圧: 1.2V●ローム Nチャンネル MOSFET トランジスタ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする