STマイクロ, トライアック, 600V, 4A, 3-Pin DPAK (TO-252)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様●定格平均オン電流: 4A●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DPAK (TO-252)●最大ゲートトリガー電流: 10mA●繰返しピーク逆方向電圧: 600V●サージ電流レーティング: 31A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 15mA●寸法: 6.6×6.2×2.4mm●長さ: 6.6mm●幅: 6.2mm●高さ: 2.4mm●動作温度 Max: +125 ℃mA●トライアック、最大6 A、STMicroelectronics 注文コード02667151 品番T410-600B
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は仕様・内容量4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●定格平均オン電流: 4A●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DPAK (TO-252)●最大ゲートトリガー電流: 10mA●繰返しピーク逆方向電圧: 600V●サージ電流レーティング: 31A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 15mA●寸法: 6.6×6.2×2.4mm●長さ: 6.6mm●幅: 6.2mm●高さ: 2.4mm●動作温度 Max: +125 ℃mA●トライアック、最大6 A、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする