仕様●定格平均オン電流: 25A●実装タイプ: パネルマウント●パッケージタイプ: RD-91●最大ゲートトリガー電流: 50mA●繰返しピーク逆方向電圧: 800V●サージ電流レーティング: 260A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 75mA●寸法: 40×27×14mm●長さ: 40mm●幅: 27mm●高さ: 14mm●動作温度 Min: -40 ℃mA●STMicroelectronics 25 → 40 A トライアック
RoHS指令(10物質対応)対応