M24LR16E-RDW6T/2 STマイクロエレクトロニクス, EEPROM 16kbit シリアル-I2C AEC-Q100 STMicro 02667230

STマイクロエレクトロニクス, EEPROM 16kbit シリアル-I2C AEC-Q100

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード02667230品番M24LR16E-RDW6T/2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様●メモリサイズ: 16kbit●インターフェースタイプ: シリアル-I2C●パッケージタイプ: TSSOP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●構成: 2048×8ビット●動作供給電圧 Min: 1.8 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●プログラミング電圧: 1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数: 8bit●寸法: 3.1×4.5×1.05mm●ワード数: 2048年●EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする