STマイクロ, 高電圧 整流ダイオード, 30A, 1000V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 2V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード02667729 品番STTH3010D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
仕様●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220AC●最大連続 順方向電流: 30A●ピーク逆繰返し電圧: 1000V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: 高電圧●ダイオードタイプ: 整流器●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 2V●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間: 100ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 180A●整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする