仕様●テクノロジー: 厚膜●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●許容差: ±1%●定格電力: 0.063W●温度係数: ±100ppm/℃●シリーズ: MCR●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●ローム 0402型抵抗器 MCRシリーズ. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。
抵抗値3kΩ
RoHS指令(10物質対応)対応