STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 400V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード02667860 品番STTH1R04U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DO-214AA (SMB)●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 400V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ファストリカバリー●ダイオードタイプ: 整流器●ピン数: 2●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: シリコンジャンクション●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 30A●整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする