横浜ディスプレイミュージアム
フリルアネモネ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
W
BLU
W
Y
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02667879
品番
FFH-0051
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
色
W
材質
ポリエステル、PE、PA
全長(cm)
29
花径(cm)
9.5