FS-8352 ヒマワリバンドル 横浜ディスプレイミュージアム 02667992

ヒマワリバンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は色が5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1束
色
Y
注文コード
02667992
品番
FS-8352
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
¥579
材質
ポリエステル、PE、鉄、PA
色
Y
幅(cm)
14
全長(cm)
23
花径(cm)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする