横浜ディスプレイミュージアム
ハイビスカスミックスブッシュ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
02668046
品番
FS-8411
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄
サイズ
L
全長(cm)
25
花径(cm)
9.5