Schaffner EMCフィルタ 単相 25A シャーシーマウント 3.4 mA Single Stage 5.5W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02668210 品番FN2410H-25-33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●最大定格電流: 25A●最大定格電圧: 520/300 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 2●シリーズ: FN2410H●動作周波数: 400Hz●長さ: 158mm●奥行き: 93mm●高さ: 76mm●寸法: 158×93×76mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 5.5W●EN133 200. UL1283、CSA22.2 No.8 1986. FN2410Hシリーズ. 高レベルの干渉を伴う用途に最適 定格電流: 最大100 A 三相ネットワークの二相間で使用でき、最大520 V acに対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする