仕様●最大定格電流: 65A●最大定格電圧: 520/300 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 3●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 60Hz●長さ: 140mm●奥行き: 85mm●高さ: 80mm●寸法: 140×85×80mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 13.5W●FN3270シリーズ. Schaffner FN 3270シリーズ3相フィルタは非常にコンパクトな軽量設計であるため、設備及びキャビネット内の取り付けスペースが必要最小限で済みます。 すばやく簡単に設置でき、自動工具又は手動工具による取り付け時のアクセスも容易です。 一般的な用途は、可変速電動機駆動システム、産業用モータドライブ、周波数インバータ、サーボモータなどがあります。. 小型設計 取り付けが容易 比類のない安全性を発揮するプラスチック製の保護カバーをオプションで用意
RoHS指令(10物質対応)対応