- 仕様
- ●テクノロジー: 厚膜●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●許容差: ±1%●定格電力: 0.1W●温度係数: ±100ppm/℃●シリーズ: MCR●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。
- 抵抗値
- 20kΩ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応