横浜ディスプレイミュージアム
マムスプレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
W
CR
LAV
W
Y
全長(cm)
55
55
67
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02668606
品番
FFK-0005
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
色
W
全長(cm)
55
花径(cm)
7
材質
ポリエステル、PE、鉄