Schaffner EMCフィルタ 単相 16A DINレール 3.4 mA Single Stage 3.5W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02668630 品番FN2412-16-44
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●最大定格電流: 16A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: DINレール●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 1●シリーズ: FN2412●動作周波数: 400Hz●長さ: 154mm●奥行き: 93mm●高さ: 73mm●寸法: 154×93×73mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 3.5W●EN133 200. UL1283、CSA22.2 No.8 1986. FN2412シリーズ. SchaffnerのFN2412フィルタは、高飽和抵抗で優れた温度特性のチョークに基づいて、卓越した伝導減衰性能を発揮します。 このフィルタはすべて、非常に雑音が多い用途や全負荷条件下でも予想フィルタ性能を維持します。 単相変速モータドライブ、インバータ、コンバータ、産業機器などのさまざまな用途に使用することができます。. 高レベルの干渉を伴う用途で優れたフィルタ性能を発揮 最大520 V ac (PP) x 2まで対応する2相電源用フィルタ 普及しているTS 35 DINレールに迅速かつ快適にスナップイン取り付け可能(最大45 A) 産業用等級の端子台で非常に優れた電気的安全性を実現 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする