仕様●最大定格電流: 16A●最大定格電圧: 520/300 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 2●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 152mm●奥行き: 93mm●高さ: 62mm●寸法: 152×93×62mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 3.5W●EN133 200. UL1283、CSA22.2 No.8 1986. FN2410Hシリーズ. 高レベルの干渉を伴う用途に最適 定格電流: 最大100 A 三相ネットワークの二相間で使用でき、最大520 V acに対応
RoHS指令(10物質対応)対応