STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 受動部品
STMicroの 受動部品その他関連用品
STマイクロ, 汎用 整流ダイオード, 30A, 600V スルーホール, 2-Pin DOP3I シリコンジャンクション
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30個)
注文コード
02668648
品番
STTH30R06PI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DOP3I●最大連続 順方向電流: 30A●ピーク逆繰返し電圧: 600V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: 汎用●ダイオードタイプ: 整流器●ピン数: 2●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間: 70ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 300A●整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応