STマイクロ, リアルタイムクロック(RTC)スルーホールパラレル, 28-PinM48T18-100PC1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12個) 注文コード02668657 品番M48T18-100PC1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
仕様●機能数: バッテリバックアップ、カレンダー、チップの選択解除、切り替え、書き込み保護●データ形式: DW:DM:M:Y●時刻表示形式: HH:MM:SS●ユーザーRAM: 8192B●バスタイプ: パラレル●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PCDIP●ピン数: 28●寸法: 39.88×18.34×8.89mm●長さ: 39.88mm●幅: 18.34mm●高さ: 8.89mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: 0 ℃●STMicroelectronics TIMEKEEPER R SRAM パラレルインターフェイス付きリアルタイムクロック. 最大256 KBのSRAM、バイトワイドインターフェイス、クロック / カレンダー回路を備えたクオーツベースの超低電力発振器を統合したタイムキーパーが、リアルタイムデータを提供します。パッケージにはバッテリと水晶が組み込まれています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする