横浜ディスプレイミュージアム
ウサギノオスプレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ダークブラウン
グレー
ダークブラウン
ベージュ
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02668746
品番
FG-5217
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
色
ダークブラウン
材質
PE、鉄、PA
長さ(cm)
穂長:5.5
全長(cm)
72