曜日別特売
FD-0144 クレールピオニー 横浜ディスプレイミュージアム 02668807

クレールピオニー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ライトイエロー
内容量1本注文コード02668807品番FD-0144
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
¥449
色
ライトイエロー
材質
リサイクルポリエステル、リサイクルPE
全長(cm)
53
花径(cm)
11.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする