横浜ディスプレイミュージアム
ミニローズヒップスプレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
レッド
レッド
グリーン
バーガンディー
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02668816
品番
FG-5340
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
実:PE
色
レッド
材質
PE、鉄、実:PE
全長(cm)
62
実径(cm)
0.6~0.7