ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの 集積回路(IC)
ローム PWM DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):10.5 V 可変 SOP-J
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
02668867
品番
BM1P061FJ-E2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●出力電圧 Min: 10.5 V●出力電圧 Max: 14.5 V●入力電圧 Min: 8.9 V●入力電圧 Max: 26 V●出力電流 Max: 1A●コンバータタイプ: PWM DC to DC●出力数: 1●出力タイプ: 可変●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOP-J●ピン数: 8●動作温度 Max: +105 ℃●動作温度 Min: -40 ℃●高さ: 1.37mm●AC/DCコントローラ(PWM)、ローム
RoHS指令(10物質対応)
対応