STMicroelectronics コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 14-Pin SOIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード02668876 品番LM239DT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●コンパレータタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: ±2電源, 単一電源●出力タイプ: オープンコレクタ●回路数: 4●標準応答時間: 1.3μs●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 3 → 28 V●寸法: 8.75×4×1.65mm●長さ: 8.75mm●幅: 4mm●高さ: 1.65mm●標準デュアル供給電圧: ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする