仕様●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220FPAC●最大連続 順方向電流: 15A●ピーク逆繰返し電圧: 600V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: 高電圧●ダイオードタイプ: 整流器●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 1.9V●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間: 55ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 120A●整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応