STマイクロ, トライアック, 800V, 40A, 3-Pin TOP3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02669007 品番BTA41-800BRG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
仕様●定格平均オン電流: 40A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TOP3●最大ゲートトリガー電流: 100mA●繰返しピーク逆方向電圧: 800V●サージ電流レーティング: 420A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 800V●最大保持電流: 80mA●寸法: 15.5×4.6×12.85mm●長さ: 15.5mm●幅: 4.6mm●高さ: 12.85mm●動作温度 Max: +125 ℃mA●STMicroelectronics 25 → 40 A トライアック RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする