STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 受動部品
STMicroの 受動部品その他関連用品
STマイクロエレクトロニクス バッテリフューエルゲージIC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4000個)
注文コード
02669147
品番
STC3100IST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,647,800
販売価格(税別)
¥
1,498,000
バスケットに入れる
仕様
●電池タイプ: Lithium-イオン●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●ピン数: 8●標準動作供給電圧: 2.7 → 5.5 V●寸法: 3.2×3.1×0.95mm●長さ: 3.2mm●幅: 3.1mm●高さ: 0.95mm●動作温度 Max: +85 ℃●出力電圧 Max: 7 V●動作温度 Min: -40 ℃●出力電圧 Min: -0.3 V●バッテリ充電 / 監視コントローラ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応