Schaffner EMCフィルタ 単相 16A DINレール 3.4 mA Single Stage 3.5W

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード02669226 品番FN2412H-16-44
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●最大定格電流: 16A●最大定格電圧: 520/300 V ac●実装タイプ: DINレール●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 2●シリーズ: FN2412H●動作周波数: 400Hz●長さ: 154mm●奥行き: 93mm●高さ: 73mm●寸法: 154×93×73mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 3.5W●EN133 200. UL1283、CSA22.2 No.8 1986. FN2412Hシリーズ. 高レベルの干渉を伴う用途に最適 定格電流: 最大45A 三相ネットワークの二相間で使用でき、最大520 V acに対応 DINレール取り付け用、タイプTS 35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする