横浜ディスプレイミュージアム
ガーベラ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
Y
OR
P
W
Y
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02669437
品番
FFH-0067
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
用途
ディスプレイボックス(FFH)
色
Y
材質
ポリエステル、PE、PS
全長(cm)
30
花径(cm)
10