横浜ディスプレイミュージアム
仏花ブッシュユリ(2P)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
02669532
品番
FP-1049
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
用途
ディスプレイボックス ラップ付き
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
MIX
幅(cm)
25
全長(cm)
40