横浜ディスプレイミュージアム
洋花カラー仏花ブッシュP L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02669568
品番
FP-1027
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
用途
DB/OPPプリント入り
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
P
幅(cm)
22
全長(cm)
44