横浜ディスプレイミュージアム
シダーバンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束
注文コード
02669726
品番
FG-4954
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
材質
PE、鉄、ラフィア
色
グリーン
長さ(cm)
葉長:16~21
全長(cm)
32
寸法(Φcm)
葉径:4~4.5