キャンブロ ディッシュ・キャディー DCシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:590×730×H813mm●色:ブラック●最大皿寸法:Φ269mm●仕切数:4●ストッパー付キャスター:Φ127mm×2、ホイール:Φ254mm×2●1仕切皿収容数:45〜60枚●材質:ポリエチレン●コード番号:YB2739 注文コード02669856 品番DC825ブラック
参考基準価格(税別)¥380,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

ポリエチレン製のポーカーチップデザインは、皿の縁が欠ける危険性をなくし、両側面からの積み込みや取り出しがしやすいように設計されています。、多少の段差のある所でも無理なく安全に運搬できるように、Φ254mmホイール(2輪)が付いています。、ハンドル部は操作しやすいように、キャディーの両側に付いており、大変便利です。、ビニールカバー(埃よけ)がついていますので、清潔な保管ができます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:590×730×H813mm●色:ブラック●最大皿寸法:Φ269mm●仕切数:4●ストッパー付キャスター:Φ127mm×2、ホイール:Φ254mm×2●1仕切皿収容数:45〜60枚●材質:ポリエチレン●コード番号:YB2739 アズワン品番67-6882-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする