横浜ディスプレイミュージアム
ビバーナムピック20Pセット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
色
ピンク
注文コード
02670101
品番
FZY-0442
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
色
ピンク
材質
ポリエステル、PE、鉄
寸法(cm)
房径:4
全長(cm)
15