横浜ディスプレイミュージアム
正月組花S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束
注文コード
02670320
品番
FP-0886
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
用途
ラップ付き ディスプレイボックス
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS、PVC
色
AST
幅(cm)
24
全長(cm)
57