FG-5380 ジャワビロウヤシ 横浜ディスプレイミュージアム 02670442

ジャワビロウヤシ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02670442
品番
FG-5380
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
材質
EVA、鉄、紙、PVC
色
グリーン
長さ(cm)
葉長:23
全長(cm)
60
寸法(Φcm)
葉径:28

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする