キャンブロ ダニッジラック 溝つきトップ DRSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02670459 品番 DRS480ダークブラウン
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

乾燥、冷蔵庫、冷凍庫での保管に、あなたの食物を床から離して、ダニッジラックは保管してくれます。極めて丈夫なポリエチレン製です。金属製のラックのようにさびたり、腐食したりしません。表面は「きめ」がついていて、汚れをふきとりやすく洗いやすくなっております。冷凍室や冷蔵室、または倉庫内の品を床から30.5cm上がった場所で保管できます。脚は一体成型なので丈夫で安定しています。頑丈なポリプロピレン製なので-38℃まで安全に使用でき、錆、腐食、たわみが起きません。生鮮食料品に必要な空気循環を最大限にするには、通気型をお選びください。カムリンク(R)でダニッジラックをしっかり固定することができます。▼ラックをつなげて使う場合にはオプションのカムリンク(R)でしっかり固定してください。▼クローバーの葉の形をしたカムリンク(R)、ダニッジラックを様々な形状につなげることができます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
10.2cmの直径の足は、たいへんに頑丈で、1360kgまで保ちます。

仕様●サイズ:1220×535×H300mm●色:ダークブラウン●積載荷重量:1360kg●材質:ポリエチレン●コード番号:YB0922 アズワン品番67-6884-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする