横浜ディスプレイミュージアム
タイムポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02670487
品番
GLA-1568
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
PE、鉄、PS、セメント(鉢:PP)
色
グリーン
幅(cm)
18
全長(cm)
29
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:11×10