曜日別特売
ST14レッド サーモンレジン ハンドブラシ STシリーズ サーモン 02670529

ST14レッド サーモンレジン ハンドブラシ STシリーズ サーモン 02670529
ST14レッド サーモンレジン ハンドブラシ STシリーズ サーモン 02670529

サーモンレジン ハンドブラシ STシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-6894-93
内容量1個注文コード02670529品番ST14レッド
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

異物混入防止に効果的なレジンセット構造、▼サーモンレジンブラシは、タフト(房)をステンレステーブルで止めるだけでなく、その後に、流動状のエポキシレジンをブラシ面の凹みの中に入れて固定するセット構造です。、▼レジンはタフトの中心まで浸透し、フィラメント(ブラシ毛)の中にシールします。、▼これにより、フィラメント(ブラシ毛)が抜け落ちる危険性がほとんど解消され、異物混入事故防止に大変効果的です。、ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使う事が出来る4色カラーにより、衛生管理の徹底がはかれます。、使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。、サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造されたHACCP対応ブラシです。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:外形/170×45mm、ブラシ部/175×50mm、直径/Φ0.6mm、毛丈/25mm●色:レッド●耐熱:134℃●重量:138g●材質:ハードポリエステル毛●コード番号:AG5198アズワン品番67-6894-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする