横浜ディスプレイミュージアム
マイクロチューリップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
OR
OR
W
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02670661
品番
FS-7031
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
色
OR
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS、PVC
全長(cm)
35
花長(cm)
4.5