番場白衣店
番場白衣店の エプロン
番場白衣店の 子ども用エプロン
エプロン CT2503シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
67-6900-72
注文コード
02670791
品番
CT2503ー9ブラック
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:フリー(前中心丈90cm)●色:ブラック●材質:ポリエステル65%・綿35%●ポケット(1)●肩紐Dカン調節●コード番号:AG1317
アズワン品番
67-6900-72