横浜ディスプレイミュージアム
カサブランカ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
Y
LAV
P
W
Y
イエロー
ピンク
ホワイト
全長(cm)
83
63
65
71
83
85
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02670819
品番
FA-7556
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
Y
全長(cm)
83
花径(cm)
17.5