横浜ディスプレイミュージアム
ラベンダーハンガー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02671142
品番
FB-2686
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
PE、鉄
色
ラベンダー
幅(cm)
25
寸法(cm)
穂長:10
全長(cm)
104