横浜ディスプレイミュージアム
ヒヤシンス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ライトブルー
ライトブルー
ラベンダー
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02671160
品番
FA-7531
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
色
ライトブルー
材質
ポリエステル、PE、鉄
長さ(cm)
花丈:11
全長(cm)
45