横浜ディスプレイミュージアム
シキビS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02671212
品番
FGK-0001
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
GR
幅(cm)
6
全長(cm)
45
寸法(Φcm)
葉径:4.5~6