横浜ディスプレイミュージアム
ヒマワリバンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1束
注文コード
02671266
品番
FS-8352
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄、PA
幅(cm)
14
全長(cm)
23
花径(cm)
10