アズワン
アズワンの エプロン
アズワンの 耐薬品エプロン
カラーエプロン 200枚入 OA301シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組(200枚)
注文コード
02671335
品番
OA301Bブルー
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,029
販売価格(税別)
¥
6,390
バスケットに入れる
使い捨てタイプ、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:690×1070mm●HACCP●色:ブルー●材質:ポリエチレン●コード番号:AG4117
アズワン品番
67-6901-51